Sac à poussière/copeaux pour GHO 12V-20

Réf.: 2608000675
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
Type de produit Sachet à poussières

Identification et classification

Référence article 2608000675
EAN / GTIN 3165140935425
Réf. fabricant 2608000675
Article hors catalogue L00590 2238
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le sac à poussière en tissu est un accessoire pour le ramassage de la poussière de ponçage
  • Compatible avec : GHO 12V-20 ; GHO 16-82 Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Compatible avec les rabots.
  • Dimension largeur: 180 mm
  • Dimension hauteur: 61 mm
  • Dimension longueur: 352 mm
  • Poids brut: 0,072 kg
  • Description des performances: Pour collecter la poussière
  • Poids net: 0,05 kg
  • Volume: 3,865 dm3
  • Avantage HL (court): Pour collecter la poussière

Téléchargements et documents

Produits adaptés