Adaptateur à vide, pour GHO 12V-20

Réf.: 2608000674
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
Type de produit Réducteur de tuyau

Identification et classification

Référence article 2608000674
EAN / GTIN 3165140935418
Réf. fabricant 2608000674
Article hors catalogue L00590 2237
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • L'adaptateur est une pièce de rechange pour raccorder les tuyaux d'aspirateurs aux outils électroportatifs
  • Compatible avec : GAS 18V-10 L ; GHO 12V-20 ; GHO 16-82 Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Pour rabot
  • Dimension largeur: 115 mm
  • Dimension hauteur: 56 mm
  • Dimension longueur: 242 mm
  • Poids brut: 0,044 kg
  • Diamètre mm: 35
  • Diamètre, jusqu'à mm: 35
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
  • Poids net: 0,034 kg
  • Volume: 1,558 dm3
  • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration externe

Téléchargements et documents

Produits adaptés