Tube pour aspirateur, 32 mm, 0,37 m, pour GAS 18V-1, EasyVac 12, UniversalVac 18

Réf.: 2608000666
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
Type de produit Réducteur de tuyau

Identification et classification

Référence article 2608000666
EAN / GTIN 3165140923385
Réf. fabricant 2608000666
Article hors catalogue L00620 105570
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le tube est conçu pour être utilisé avec les aspirateurs Bosch
  • Compatible avec : GAS 18V-1 Professional
  • EasyVac 12
  • UniversalVac 18.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 115 mm
  • Dimension hauteur: 510 mm
  • Dimension longueur: 36 mm
  • Poids brut: 0,139 kg
  • Diamètre mm: 32
  • Longueur [m]: 0.37
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration
  • Poids net: 0,13 kg
  • Volume: 2,111 dm3
  • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration

Téléchargements et documents

Produits adaptés