Tube d'aspirateur coudé pour aspirateur Bosch, 35 mm, Accessoires pour GAS 18V-10 L

Réf.: 2608000659
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
Type de produit Réducteur de tuyau

Identification et classification

Référence article 2608000659
EAN / GTIN 3165140917902
Réf. fabricant 2608000659
Article hors catalogue L00590 2159
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le coude d'aspiration relie les tuyaux de dépoussiérage et les tubes
  • Il est antistatique et a un diamètre de 25 mm
  • Compatible avec : GAS 18V-10 L Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Antistatique
  • Dimension largeur: 100 mm
  • Dimension hauteur: 295 mm
  • Dimension longueur: 51 mm
  • Poids brut: 0,05 kg
  • Diamètre mm: 35
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
  • Poids net: 0,042 kg
  • RTB1 spécifique: A un diamètre de 25 mm
  • RTB2 spécifique: Conçu pour les aspirateurs Bosch
  • Volume: 1,505 dm3
  • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration externe

Téléchargements et documents

Produits adaptés