Capot d'aspiration pour guide parallèle

Réf.: 2608000626
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
Référence article 2608000626
EAN / GTIN 3165140801034
Réf. fabricant 2608000626
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le chariot de guidage avec raccord d'aspiration est un accessoire d'échange pour l'utilisation avec des défonceuses
  • Compatible avec : GKF 1600 ; GOF 1250 CE ; GOF 1250 LCE ; GOF 1600 (3 156 3.) ; GOF 2000 CE ; TE 600 Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Favorise un fraisage propre et sans poussière lors du travail avec le guide parallèle Bosch 2 607 001 387
  • Dimension largeur: 80 mm
  • Dimension hauteur: 70 mm
  • Dimension longueur: 100 mm
  • Poids brut: 0,04 kg
  • Diamètre mm: 36.00
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
  • Poids net: 0,032 kg
  • Volume: 0,56 dm3
  • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration externe

Téléchargements et documents

Produits adaptés