Ecrou de serrage M14x1.5mm filet fin

Réf.: 2608000625
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Ecrous de serrage

Identification et classification

Référence article 2608000625
EAN / GTIN 3165140799669
Réf. fabricant 2608000625
Article hors catalogue L00590 1938
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • L'écrou de serrage serre des disques à ébarber d'un diamètre de 115 à 230 mm et d'une date de fabrication antérieure à 08/90.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Compatible avec les meuleuses d'angle
  • Dimension largeur: 100 mm
  • Dimension hauteur: 15 mm
  • Dimension longueur: 80 mm
  • Poids brut: 0,073 kg
  • Description des performances: Pour le serrage des meules à ébarber
  • Poids net: 0,07 kg
  • Volume: 0,12 dm3
  • Avantage HL (court): Pour le serrage de meules à ébarber d'un diamètre de 115 à 230 mm