Manchon de tuyau, universel pour tuyaux, diamètre : 19 mm

Réf.: 2607001976
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
Type de produit Réducteur de tuyau

Identification et classification

Référence article 2607001976
EAN / GTIN 3165140435963
Réf. fabricant 2607001976
Article hors catalogue L00590 2295
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • La douille de tuyau relie les tuyaux d'aspirateur aux outils électriques ; Convient à : GAS 50 ; GAS 50 M Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 190 mm
  • Dimension hauteur: 48 mm
  • Dimension longueur: 200 mm
  • Poids brut: 0,079 kg
  • Diamètre mm: 19
  • Poids net: 0,075 kg
  • Volume: 1,824 dm3