Poignée de régulation d'air pour aspirateurs Bosch, 35 mm

Réf.: 2607000164
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
Référence article 2607000164
EAN / GTIN 3165140056328
Réf. fabricant 2607000164
Article hors catalogue L00590 2069
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • La poignée de réglage d'air est une poignée pour le réglage d'air
  • Compatible avec : GAS 10-50 RFH ; GAS 10-50 RFK ; GAS 11-21 ; GAS 11-27 ; GAS 11-27 F ; GAS 12-30F ; GAS 12-50 RF ; GAS 12-50 RFH ; GAS 14-20 RFB ; GAS 25 L SFC ; GAS 50 ; GAS 50 M ; GAS 1000 RF Professional ; PAS 10-20 ; PAS 11-25 ; PAS 11-25 F ; PAS 12-50 F ; PAS 1000 ; PAS 1000 F.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Pour le GAS 20 L SFC Professional Bosch
  • Dimension largeur: 150 mm
  • Dimension hauteur: 50 mm
  • Dimension longueur: 490 mm
  • Poids brut: 0,14 kg
  • Diamètre mm: 35
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
  • Poids net: 0,13 kg
  • RTB1 spécifique: Pour les aspirateurs Bosch
  • Volume: 3,675 dm3
  • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration externe