Coffre à poussière et filtre pour GEX 125-150 AVE Professional

Réf.: 2605411233
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
Type de produit Filtre

Identification et classification

Référence article 2605411233
EAN / GTIN 3165140624145
Réf. fabricant 2605411233
Article hors catalogue L00590 1928
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le sac à poussière est une pièce de rechange pour le ramassage de la poussière de ponçage
  • Compatible avec : GEX 34-125 ; GEX 40-150 ; GEX 125-150 AVE ; GSS 12V-13 ; GSS 18V-13 ; GSS 230 AE ; GSS 230 AVE ; GSS 280 AE ; GSS 280 AVE Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Le sac à poussière est une pièce de rechange pour le ramassage de la poussière de ponçage.
  • Dimension largeur: 90 mm
  • Dimension hauteur: 210 mm
  • Dimension longueur: 90 mm
  • Poids brut: 0,2 kg
  • Fermeture auto-agrippante: Nein
  • Poids net: 0,162 kg
  • Volume: 1,701 dm3
  • Avantage HL (court): Ponçage sans poussière
  • X-LOCK: Nein

Téléchargements et documents

Produits adaptés