Sac filtrant en non-tissé, adapté à : GAS 25 L SFC Professional

Réf.: 2605411167
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
Type de produit Filtre

Identification et classification

Référence article 2605411167
EAN / GTIN 3165140257985
Réf. fabricant 2605411167
Article hors catalogue L00590 2098
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le sac filtrant en non-tissé est un sac de rechange pour l'aspiration à sec
  • Le sac en non-tissé recueille et conserve la poussière en toute simplicité
  • Il offre une meilleure durabilité, performance et sécurité par rapport aux sacs en papier standard
  • Convient à l'aspiration à sec des poussières de classe L et M ainsi qu'à l'aspiration humide simple
  • Si vous utilisez un sac filtrant en non-tissé, veillez à ce que le nettoyage automatique du filtre soit désactivé afin d'éviter d'endommager le sac filtrant en non-tissé
  • Compatible avec : GAS 25 L SFC Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Il offre une meilleure durabilité, performance et sécurité par rapport aux sacs en papier standard.
  • Dimension largeur: 300 mm
  • Dimension hauteur: 20 mm
  • Dimension longueur: 380 mm
  • Poids brut: 0,484 kg
  • Description des performances: Sac de rechange
  • Poids net: 0,44 kg
  • RTB1 spécifique: Conçu pour les aspirateurs Bosch
  • RTB2 spécifique: Par rapport aux sacs filtrants en papier, sa capacité est plus grande en raison de son déploiement optimal dans le compartiment et le matériau à trois couches le rend plus résistant à la déchirure dans la même comparaison.
  • RTB3 spécifique: Si vous utilisez un sac filtrant en non-tissé, veillez à ce que le nettoyage automatique du filtre soit désactivé afin d'éviter d'endommager le sac filtrant en non-tissé.
  • Volume: 2,28 dm3
  • Avantage HL (court): Sac de rechange pour l'aspiration à sec