Sacs filtres en papier pour GAS 12-50 RF Professional, PAS 12-50 F

Réf.: 2605411062
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
Type de produit Filtre

Identification et classification

Référence article 2605411062
EAN / GTIN 3165140073622
Réf. fabricant 2605411062
Article hors catalogue L00590 2037
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Convient à l'aspiration à sec de poussières de classe L et M Si vous utilisez un sac filtrant en papier, veillez à ce que le nettoyage automatique du filtre soit désactivé afin d'éviter d'endommager le sac filtrant en papier
  • Compatible avec : GAS 12-50 RF Professional
  • PAS 12-50 F.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Les sacs filtrants protègent le filtre de l'aspirateur et augmentent ainsi sa durée de vie totale.
  • Dimension largeur: 370 mm
  • Dimension hauteur: 52 mm
  • Dimension longueur: 400 mm
  • Poids brut: 0,4 kg
  • Poids net: 0,395 kg
  • RTB3 spécifique: Si vous utilisez un sac filtrant en papier, veillez à ce que le nettoyage automatique du filtre soit désactivé afin d'éviter d'endommager le sac filtrant en papier.
  • RTB4 spécifique: Ne convient pas pour l'aspiration humide
  • Volume: 7,696 dm3
  • Avantage HL (court): Sac de rechange