{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Master Mute | |
| ⌀ queue Ds | 40 mm | |
| Taille plaquette | 11 mm | |
| Type d'utilisation | Gauche | |
| Type de queue | Acier | |
| Norme | DIN 8024 | |
| Vibration | amorti | |
| Arrosage interne | oui | |
| Code ISO porte-outils | A40X SDUCR/L11 | |
| Angle d'attaque κ | 93 degré | |
| Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. | |
| ⌀ pré-perçage min. Dmin | 50 mm | |
| Déport L3 | 27 mm | |
| Plage non serrable S | 240 mm | |
| Longueur totale L | 343 mm | |
| Longueur de col L1 | 200 mm | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 50 | |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
| Type de produit | Barre d’alésage |
| Référence article | 260327 40/11 | |
| EAN / GTIN | 4067263623366 | |
| Réf. fabricant | 260327 40/11 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |