Douille IMPACT 1″ 75mm L.92mm

Réf.: 26010075
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 26010075
EAN / GTIN 4018754234011
Réf. fabricant 26010075
Article hors catalogue L60010 5363
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Hexagonal
  • 1″ Entraînement à quatre pans creux
  • DIN 3129 / ISO 1711-2
  • Chrome Alloy Steel, bruni

Caractéristique(s):

  • d1: 100 mm
  • d2: 86 mm
  • Longueur mm (L): 92 mm
  • Profil d’entraînement: Hexagonal
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1″
  • t: 50 mm
  • Poids: 2674 g
  • Ouverture de clé [mm]: 75 mm