Douille IMPACT 1″ 55mm L.87mm

Réf.: 26010055
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 26010055
EAN / GTIN 4018754016372
Réf. fabricant 26010055
Article hors catalogue L60010 1205
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Hexagonal
  • 1″ Entraînement à quatre pans creux
  • DIN 3129 / ISO 1711-2
  • Chrome Alloy Steel, bruni

Caractéristique(s):

  • d1: 81 mm
  • d2: 54 mm
  • Longueur mm (L): 87 mm
  • Profil d’entraînement: Hexagonal
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1″
  • t: 57 mm
  • Poids: 1669 g
  • Ouverture de clé [mm]: 55 mm