Adaptateur d'aspiration, convient pour : POF 1200 AE/1400 AE

Réf.: 2600499077
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
Type de produit Réducteur de tuyau

Identification et classification

Référence article 2600499077
EAN / GTIN 3165140452939
Réf. fabricant 2600499077
Article hors catalogue L00590 2055
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • L'adaptateur est une pièce de rechange pour relier les tuyaux d'aspirateur aux outils électriques
  • Compatible avec : POF 1200 AE ; POF 1400 ACE.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Pour fraises
  • Dimension largeur: 153 mm
  • Dimension hauteur: 65 mm
  • Dimension longueur: 145 mm
  • Poids brut: 0,04 kg
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
  • Poids net: 0,04 kg
  • Volume: 1,442 dm3
  • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration externe