Porte-outils à levier SCSCR 45°, pour plaquettes CC.., droite

Réf.: 260000 8/06
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / carré (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 8 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation droite
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SCSCR/L 0808D06
Plaquette adaptée CC.. 0602..
Largeur fonctionnelle L4 10 mm
Longueur de tête L1 12 mm
Longueur totale L 60 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 260000 8/06
EAN / GTIN 4045197929129
Réf. fabricant 260000 8/06
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés