{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type d'utilisation | Gauche | |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur | |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
| Type de queue | Acier | |
| Norme | DIN 8024 | |
| Arrosage interne | non | |
| Code ISO porte-outils | S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06 | |
| Plaquette adaptée | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
| ⌀ pré-perçage min. Dmin | 20 mm; 25 mm; 20 mm | |
| Déport L3 | 11 mm; 13 mm; 11 mm | |
| Hauteur de serrage L2 | 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm | |
| Longueur totale L | 200 mm; 250 mm; 150 mm | |
| Pièce(s) de rechange | 259981 10 | |
| Type de produit | Barre d'alésage |
| Référence article | 255161 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406609481 | |
| Réf. fabricant | 255161 1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |