HGPAD 5R-T12 Adaptateurs pour les plaquettes de tournage, gorges et tronçonnage

Réf.: 2550150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELI-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2550150
EAN / GTIN 7291075166248
Réf. fabricant 2550150
Article hors catalogue L23920 1593

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 43.2 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3.9 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 43.2 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout