Plaquette de tournage WNMG 080408, pour ébauche

Réf.: 252224 HBT130
Red Week %
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 082 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMG 080408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HBT130
Type d'outils Carbure
Application principale ZA
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MR
Prof. coupe ap 2 mm - 6 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,55 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 40 m/min - 180 m/min
Revêtement TiCN
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 252224 HBT130
EAN / GTIN 4062406256876
Réf. fabricant 252224 HBT130
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés