{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | WNMG 080412 | |
| Rayon d'angle | 1,2 mm | |
| Nuance | CA315 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Application principale | K | |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
| Brise-copeaux | KG | |
| Tolérance | M | |
| Prof. coupe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
| Avance f | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 350 m/min | |
| Revêtement | revêtu | |
| Nombre de changements/dents | 6 | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 252116 CA315 | |
| EAN / GTIN | 4960664800193 | |
| Réf. fabricant | TMD08663 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |