Barre d’alésage acier A.. PDUNR 93°, pour plaquettes DN.., droite

Réf.: 250626 50/15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Type de queue: Acier
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 50 mm
Taille plaquette 15 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Type de queue Acier
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A50U PDUNR/L15
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée DN.. 1506..
⌀ pré-perçage min. Dmin 63 mm
Déport L3 35 mm
Hauteur de serrage L2 48 mm
Longueur totale L 350 mm
Garant sous plaquette 259031 28
Levier 259015 8
Vis de levier 259018 7
Jeu de ressorts 259044 2
Jeu de goupilles à ressort 259047 2
Utilisation Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 250626 50/15
EAN / GTIN 4062406060831
Réf. fabricant 250626 50/15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés