{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de queue | 16 mm | |
| Taille plaquette | 11 mm | |
| Type d'utilisation | à droite | |
| Arrosage interne | oui | |
| Code ISO porte-outils | PDJNR/L 1620X11 | |
| Plaquette adaptée | DN.. 1104.. | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
| Longueur de tête L1 | 33 mm | |
| Longueur totale L | 80 mm | |
| Garant sous plaquette | 259031 12 | |
| Levier | 259015 4 | |
| Vis de levier | 259018 4 | |
| Ressorts | 259046 2 | |
| Angle d'attaque κ | 93 degré | |
| Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 250604 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197650269 | |
| Réf. fabricant | 250604 16/11 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |