Chaussettes de laine épaisses Noir Mélange 46-48

Réf.: 25031085999146-48
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 25031085999146-48
EAN / GTIN 7330509904572
Réf. fabricant 25031085999146-48
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Description:

Chaussette en laine tricotée en tissu éponge lourd, avec des renforts aux endroits exposés comme les orteils et le talon. Grâce à ses propriétés de régulation de la température et de maintien de la chaleur en cas d’humidité ou de sécheresse, la laine est le meilleur matériau pour les travaux de longue durée en plein air par basses températures. Il s’agit de la chaussette isolante de Blåkläder de la plus haute qualité, capable de résister à des conditions de froid extrême. De plus, la laine a une fonction anti-odeurs naturelle.