Chaussettes en laine Noir Mélange 40-42

Réf.: 25021084999140-42
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 25021084999140-42
EAN / GTIN 7330509904497
Réf. fabricant 25021084999140-42
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Description:

Chaussette en laine avec tige haute et coupe fantastique. Renforts et tissu éponge isolant au niveau du talon, de la semelle, des orteils et de la tige pour une durabilité et un confort accrus. Grâce à ses propriétés de régulation de la température et de maintien de la chaleur dans des conditions humides et sèches, la laine est le meilleur matériau pour les travaux de longue durée en plein air par basses températures. De plus, la laine a une fonction anti-odeurs naturelle.