• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

HGAIR 115-3T18 Adaptateurs pour gorges frontales intérieures et dressage de face

Réf.: 2500723
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2500723
EAN / GTIN 7291075106657
Réf. fabricant 2500723
Article hors catalogue L23920 1735

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 400 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 115 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 11.3 mm
  • Longueur tête (LH) 30 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout