HGHL 25.4-12-3T6 Porte-plaquettes monoblocs pour gorges frontales et dressage de face. DAXN 12 mm

Réf.: 2500702
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2500702
EAN / GTIN 7291075114270
Réf. fabricant 2500702
Article hors catalogue L23920 1291

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.236″ ,Largeur de coupe (CW) 0.118″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 0.63″
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 0.47″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.236″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe (CW): 0.118″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1″
  • Longueur tête (LH): 3/4″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout