C6 HELIL 6T30 Porte-outils extérieurs pour tournage, gorges et tronçonnage avec attachements interchangeables CAMFIX

Réf.: 2500683
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série HELI-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2500683
EAN / GTIN 7291075278125
Réf. fabricant 2500683
Article hors catalogue L23920 1281

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.35 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 123 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.35 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 30.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 123 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout