HELIIL 20C-305 Barres d'alésage avec arrosage intégré pour tournage et gorges avec plaquettes utilitaires HELI-GRIP

Réf.: 2500529
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELI-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2500529
EAN / GTIN 7291075031331
Réf. fabricant 2500529
Article hors catalogue L23920 2573

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 15.2 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 26 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout