HFHL 25.4-100-4T25 Porte-outils monobloc pour usinages frontaux, Dmin. 25 mm.

Réf.: 2500210
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2500210
EAN / GTIN 7291075092004
Réf. fabricant 2500210
Article hors catalogue L23920 215

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.98″ ,Largeur de coupe (CW) 0.157″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 5.51″
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 3.94″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.98″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe (CW): 0.157″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.02″
  • Longueur tête (LH): 1.73″
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout