COMPO DECOUPE JOINT MAINTENANC

Réf.: 245.J2A
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
Type de produit Outil à poinçonner

Identification et classification

Référence article 245.J2A
EAN / GTIN 3148519333459
Réf. fabricant 245.J2A
Article hors catalogue L60130 6614
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Pour la découpe de joints circulaires
  • Plage de coupe: diamètre du trou de vissage: 3 > 50 mm
  • Diamètre du compas: 44 > 420 mm
  • Livraison en coffret plastique BP.109 dans un insert plastique PL.99A

Caractéristique(s):

  • Dimensions [mm]: 478 x 243 x 72
  • [kg]: 3,7