Grinding tool for saw sharpening 140x4,5x12 mm 88A54K5AV217 steel

Réf.: 244477
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 244477
EAN / GTIN 9003172444772
Réf. fabricant 244477
Article hors catalogue L50140 1676
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Avec ce disque, vous obtenez un produit précis qui décuple la durée de vie de vos tronçonneuses. Le rayon de profil de ce produit correspond à la moitié de la largeur du disque et est parfaitement adapté au rayon de base de la dent. Vous recevrez cet outil avec un profil de bordure forme 1F d’un diamètre de 140 mm adapté à l’affûtage à sec.

Caractéristique(s):

  • Forme: 1 F
  • Granulométrie: 54
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spécification : 88A 54 K5A V217
  • Dimensions (D x T x H): 140 x 4,5 x 12 mm
  • Diamètre: 140 mm
  • Epaisseur: 4,5 mm
  • Alésage: 12 mm
  • Matériaux compatibles: Acier

Avantage(s):

  • Grande stabilité du profil
  • Un affûtage précis
  • Choix individuel

Utilisation:

  • Pour l’affûtage des tronçonneuses à chaîne en acier.