Sacs suspendus, Noir, Taille ONE

Réf.: 24050-012-09 ONE
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
Référence article 24050-012-09 ONE
EAN / GTIN 5715411112574
Réf. fabricant 24050-012-09 ONE
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Lot de 2 sacs suspendus – chacun avec deux poches spacieuses
  • Peut être fixé facilement et individuellement grâce au système Click Pocket.
  • Grande résistance à l’usure
  • Dimensions : 20 x 25 cm
  • NORME OEKO-TEX® STANDARD 100

Caractéristique(s):

  • Matériau: 100 % polyamide (CORDURA®)
  • information de sécurité: Standard
  • Groupe cible: Unisexe
  • Certifications: NORME OEKO-TEX® STANDARD 100
  • utilisation du produit: Vêtements de travail
  • Paramètres du produit: lot de deux, CORDURA®, système Click Pocket