Outil pour filetage intérieur KOMET®, filetage à droite Forme 60° (métrique), Type: B01

Réf.: 240084 B01
Nouveau produit
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
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS Co 10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type B01
Type d'outils HSS Co 10
Prof. perçage 16 mm
Pour pas jusqu'à 1 mm
Pour alésages à partir de ⌀ 3 mm
Longueur totale 60 mm
⌀ queue 8 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Identification et classification

Référence article 240084 B01
EAN / GTIN 4047109016859
Réf. fabricant H15 21410.93
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

Profil de coupe précis, contrôlé au microscope. Economique grâce aux réaffûtages multiples des faces de coupe.
Références suivies de L = corps allongé.

Type d'outils:

HSS/Co10 − Pour matériaux difficiles à usiner.

Remarque(s):

Porte-outils correspondants, voir codes art. 240070 et 240072.