Lame pour gorges HSS/Co5 KOMET®, Largeur b: A2,15mm

Réf.: 240020 A2,15
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur b (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS Co 5

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur b 2,15 mm
Type d'outils HSS Co 5
pour largeur de circlip 2 mm
Longueur totale L 80 mm
Hauteur h 11 mm
Porte-lame adapté AE et A1/2A avec 240022
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Identification et classification

Référence article 240020 A2,15
EAN / GTIN 4047109015753
Réf. fabricant H10 15260.91
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de rainures extérieures pour circlips. la largeur de lame correspond à la tolérance H11 applicable aux gorges de circlips. Les lames ne doivent être réaffûtées que sur l’arête frontale.