{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | TopCut | |
| Plage de ⌀ | 17,201 mm - 18,200 mm | |
| Revêtement | non revêtu | |
| Type d'outils | Cermet | |
| Norme | Norme usine | |
| Tolérance de perçage | H7 | |
| Utilisation avec le type d'alésage | pour trous borgnes | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Arrosage interne | oui | |
| Semi-Standard | oui | |
| Dimensions de l'attachement | 12 mm | |
| Long. coupe l1 | 12 mm | |
| Long. tête l | 26 mm | |
| Nombre de dents Z | 6 | |
| Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
| Tolérances configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Type de produit | Inserts de coupe pour alésage |
| Référence article | 239715 17,201-X | |
| EAN / GTIN | 4062406605810 | |
| Réf. fabricant | 239715 17,201-X | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |