TGFH 22MB-3 Lames de tronçonnage et gorges pour les blocs d'autres fabricants

Réf.: 2390165
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2390165
EAN / GTIN 7291075254464
Réf. fabricant 2390165
Article hors catalogue L23920 2652

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout