Support, HSK-A 63, Type d'attachement: HW32

Réf.: 237653 HW32
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
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HW32
⌀ ext. 32 mm
Support HSK-A 63
Norme de porte-outils DIN 69893
Forme A
Arrosage interne oui
Alésage Balluffchip oui
Longueur L 22 mm
Longueur de col cote A 48 mm
Type de produit Mandrins HW

Identification et classification

Référence article 237653 HW32
EAN / GTIN 4045197677297
Réf. fabricant 237653 HW32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.