• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Jeu de vis de rechange pour plaquettes 10 pièces, Type: 1

Réf.: 237606 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte T7
Filetage M2,5
Longueur totale 6 mm
Couple de serrage 0,9 Nm
Type de produit Vis

Identification et classification

Référence article 237606 1
EAN / GTIN 4062406243364
Réf. fabricant 237606 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeu de 10 vis pour plaquettes de rechange pour: 237501
237513