Tête à aléser ⌀ 86 − 402 mm, Type d'attachement: HW63

Réf.: 237571 HW63
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HW63
Arrosage interne oui
⌀ ext. D1 80 mm
Long. utile L1 89,5 mm
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 237571 HW63
EAN / GTIN 4062406123970
Réf. fabricant 237571 HW63
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type CC..09T3..

Warning:

Utilisation normale
  • Pour alésages précis avec des tolérances strictes et une haute qualité d’état de surface dans la plage 86 à 302 mm.
  • Vitesse de coupe maximale: 300 m/min.
  • Réduire la vitesse de coupe en fonction de la longueur d’outil.
  • Code art.
  • 237573 : pour alésages dans la plage 242 à 402 mm.
  • Utiliser avec un attachement HW63.
  • Utiliser avec des plaquettes ISO type CC..09T3..
  • (Codes art.
  • 237697 et 237698).
  • Utiliser uniquement avec la vis pour plaquette
  • 239805.
  • Pour usage industriel.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser comme foret à plaquettes.