Tête micrométrique ER, Type d'attachement: ER25

Réf.: 237548 ER25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement ER25
Arrosage interne oui
Norme ISO 15488-B
Plaquette adaptée CC..0602..
⌀ plage de broche 39,9 mm - 51,1 mm
Long. utile L1 65 mm
Vis pour plaquettes 237606 réf. 1
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 237548 ER25
EAN / GTIN 4045197778949
Réf. fabricant 237548 ER25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec cône intégré. Raccordement aisé avec un mandrin à pinces ER. Précision de positionnement 0,002 mm au ⌀.

Utilisation:

De préférence avec plaquette 237695237698.

Remarque(s):

Tenir compte de l'orientation des dents ± 20° lors du cycle d'alésage!
Porte-plaquettes 237604 1 pour extension à la plage de ⌀ de 47,9 à 59,1 mm.