{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | KUB Centron® | |
| ⌀ nom. DC | 21 mm | |
| Application de perçage | Perçage de trous borgnes; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
| Arrosage interne | oui | |
| Réf. corps de base | 20 | |
| Vis pour corps de base | 239653 8IP8 | |
| Réf. pointe de centrage | 10 | |
| Code ISO plaquette | SOEX 060306 | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Type de produit | Forets à plaquettes |
| Référence article | 236651 21 | |
| EAN / GTIN | 4047109226944 | |
| Réf. fabricant | 1086121000 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |