{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | KUB Pentron® | |
| ⌀ nom. DC | 39 mm | |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 5×D | |
| Queue | ISO 9766 | |
| Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
| Arrosage interne | oui | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Long. utile L1 | 195 mm | |
| Longueur de col LA | 223 mm | |
| ⌀ queue Ds | 40 mm | |
| Long. queue Ls | 68 mm | |
| Code ISO plaquette | SOGX 120408 42-... | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
| Nombre de dents Z | 1 | |
| Type de produit | Forets à plaquettes |
| Référence article | 236602 39 | |
| EAN / GTIN | 4047109203709 | |
| Réf. fabricant | U45 33900 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |