{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Technologie de revêtement | PVD | |
| Code ISO plaquette | SOEX 050204 | |
| Série | KUB Quatron® | |
| Désignation | 13-010 | |
| Nuance | BK8425 | |
| Type | Uni | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
| Nombre de changements/dents | 4 | |
| Profondeur de coupe max. ap min pour dressage | 0,67 mm | |
| Profondeur de coupe max. ap max pour rainures pleines | 0,67 mm | |
| Type de produit | Plaquettes pour perçage |
| Référence article | 236520 13-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109103399 | |
| Réf. fabricant | W83 13010.048425 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |