Resing cup 152/120x51x5/8″ A 16 P4 B84 PREMIUM steel

Réf.: 23525
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules boisseaux

Identification et classification

Référence article 23525
EAN / GTIN 9003170235259
Réf. fabricant 23525
Article hors catalogue L50150 137
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les meules boisseau Tyrolit PREMIUM permettent d’obtenir une capacité d’enlèvement de matière et une durée de vie maximales pour les travaux de meulage sur de grandes surfaces. La meule boisseau PREMIUM spécialement conçue pour l’acier convient également parfaitement à l’affûtage des arêtes, au chanfreinage et au ponçage des cordons de soudure. Pour le logement de l’outil, vous avez le choix entre les modèles d’alésage 22, 23 et le modèle de filetage M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de 50 m/s maximum.

Caractéristique(s):

  • Forme: 11ZT MEULE.CONIQUE.AVEC.ASSIETTE.DE.CHÂSSIS
  • Vs /max: 50 m/s
  • Matériaux compatibles: Acier
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : W=30, E=19, K=63
  • Dimensions (D / J x T x GE): 152 / 120 x 51 x 5/8″ mm
  • Diamètre: 152 mm
  • Epaisseur: 51 mm
  • Granulométrie: 16
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Capacité d’enlèvement de matière maximale pour les travaux de ponçage de grande surface
  • Robuste et extrêmement durable

Utilisation:

  • Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d’acier
  • Pour le ponçage des arêtes, le nettoyage des surfaces, le chanfreinage et le ponçage des cordons de soudure

Recommandation(s):

  • Granulométrie 16 et 36 pour le ponçage grossier
  • Utiliser une protection spéciale pour les pots
  • Respecter une vitesse de travail de 50 m/s max.