Rouleurs pour meubles

Réf.: 2351
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Rouleurs

Identification et classification

Référence article 2351
EAN / GTIN 4017976023519
Réf. fabricant 2351
Article hors catalogue L90080 1081
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Rouleurs en contreplaqué recouvert d'un revêtement antidérapant. 4 roues pivotantes en caoutchouc 100 x 38 mm. Vendus par paire.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 250
  • Longueur de surface utile (mm): 600
  • Largeur de surface utile (mm): 300
  • Hauteur de zone de chargement (mm): 140
  • Longueur totale (mm): 600
  • Largeur totale (mm): 300
  • Hauteur totale (mm): 140
  • Type de pneu: Caoutchouc bleu gris
  • Roues (mm): 100 x 38