Crics à vis/cric à vis, l2 Hauteur de serrage max. = 100 mm

Réf.: 23470.0010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 23470.0010
EAN / GTIN 4030618239536
Réf. fabricant 23470.0010
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

Filetage trapézoïdal auto-inhibant, broche avec sécurité finale. Les supports permettent de fixer les étaux de manière à ce qu’ils ne glissent pas lors du changement de pièce. Ils permettent également d’utiliser les étaux à vis sur des surfaces de serrage verticales. Les étaux à vis sont également souvent utilisés pour soutenir des pièces. L’utilisation des embouts pendulaires garantit une surface d’appui adaptée à la situation. La plaque de centrage permet d’empiler plusieurs étaux à vis de tailles 52, 70 et 100.

Matériau
Accessoires
  • Acier, cémenté, bruni
Tréteaux à vis
  • Acier 1.0503, laqué