{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Perceuse électrique | |
| ⌀ nom. DC | 42 mm | |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
| Queue | ISO 9766 | |
| Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
| Arrosage interne | oui | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Long. utile L1 | 126 mm | |
| pour ⌀ pouce | 1 21/32 pouce | |
| Longueur de col LA | 155 mm | |
| ⌀ queue Ds | 40 mm | |
| Long. queue Ls | 68 mm | |
| Limite de réglage maximum Vmax | 0,25 mm | |
| Code ISO plaquette | SOGX 130511 | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
| Plaquettes réversibles pour coupe intérieure | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
| Nombre de dents Z | 1 | |
| Type de produit | Forets à plaquettes |
| Référence article | 234005 42 | |
| EAN / GTIN | 4045197696946 | |
| Réf. fabricant | 234005 42 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |