Description:
Les tendeurs à genouillère se caractérisent par un rapport force/mouvement optimal et une grande facilité d’utilisation, ce qui leur permet d’être utilisés de manière polyvalente dans de nombreux domaines.
Les tendeurs à genouillère sont utilisés par exemple dans l’industrie métallurgique pour le serrage lors du perçage, du soudage, du pliage, du meulage, du contrôle et du montage, ou dans le travail du bois et des matières plastiques dans les dispositifs de collage, de perçage, de découpe et de fraisage.
Le principe de la genouillère du tendeur rapide permet une ouverture large et rapide du tendeur. À l’état détendu, la pièce peut être entièrement dégagée et retirée sans entrave. Le rapport de transmission élevé permet d’obtenir des forces de serrage élevées avec une faible force manuelle. Le blocage automatique en position de serrage empêche l’ouverture du tendeur pendant l’usinage.
Les tendeurs à genouillère sont fabriqués à partir de composants de haute qualité et sont conçus pour une utilisation continue sans entretien.
Une poignée ergonomique à 2 composants résistante à l’huile, avec une surface antidérapante et souple et un large repose-main, offre un grand confort d’utilisation.
MatériauTendeur
- Acier, galvanisé, passivé
rivet
poignée
vis de pression
- Acier trempé et revenu, galvanisé
capuchon de pression
MontageLa vis de pression doit être soudée au bras de fixation dans la position souhaitée.