Sandale, noir, bleu royal, SL 46ESD - S1 - W13 - Taille 36

Réf.: 23313-36
Prix par 1 Paire
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
Référence article 23313-36
EAN / GTIN 4043692292397
Réf. fabricant 23313-36
Fabricant/personne responsable ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Description

Description:

  • Equipement:
    • SL 46 ESD - S1 - W13 - Taille 36
    • SRC
    • Sandales
    • Tige Sport Line
    • Système MPU INNOFLEX
    • Capuchon en aluminium alu-tec
    • Protection anti-pointes MPU
    • Alimentation fonctionnelle aktiv-X
    • Système MPU Rebound
    • Concept clima-stream
    • Convient pour la fourniture d’inserts - DGUV 112-191

  • Tige:
    • La tige Sport Line est un tissu composé de fibres textiles qui combine divers avantages.
    • Le tissu est particulièrement perméable à l’air, respirant et offre ainsi un confort très agréable.
    • Grâce à ses propriétés hydrophobes, il est également imperméable, sèche rapidement et est résistant à l’usure.

  • Semelle extérieure:
    • ATLAS® allie les technologies les plus modernes aux besoins anatomiques de chaque utilisateur.
    • Le nouveau INNOFLEX SYSTEM® est un concept global de semelles extérieures qui soutient le coureur dans chaque phase du mouvement.
    • Du premier au dernier contact avec le sol, la semelle est guidée en permanence selon la même ligne de force naturelle, l’INNOFLEX LINE.
    • Elle guide les forces de manière optimale du talon à la pointe et soutient ainsi la ligne naturelle de transmission des forces.
    • Des zones spécifiques, telles que la CLOUDZONE au niveau du talon, sont responsables de l’absorption d’énergie correspondante, c’est-à-dire de l’amorti.
    • Les marches de grand format, équipées d’un matériau MPU® particulièrement absorbant, absorbent l’énergie et la restituent de manière ciblée dans le mouvement.
    • Cela permet de garantir une marche sans fatigue tout au long de la journée de travail.

  • Capuchon de protection :
    • Technologie Alu-tec® : La nouvelle légèreté
    • L’aluminium est utilisé depuis des années comme matériau high-tech dans l’aéronautique et l’industrie automobile, mais aussi aujourd’hui dans de nombreuses chaussures de sécurité ATLAS.
    • L’embout de protection anatomique en aluminium est particulièrement léger et déplace le centre de gravité de la chaussure vers le milieu du pied.
    • Elle contribue ainsi activement à prévenir les accidents dus à un déséquilibre.
    • De plus, le comportement thermiquement neutre de l’aluminium empêche la formation de ponts thermiques à l’intérieur de la chaussure et garantit ainsi un climat agréable pour les pieds en toutes saisons.

  • Protection anti-pointes :
    • En particulier lors d’activités à genoux, des signes d’usure peuvent apparaître au niveau de la pointe de la chaussure après un certain temps.
    • Celles-ci peuvent être considérablement réduites à l’aide de la protection anti-usure MPU, ce qui augmente la durée de vie de la chaussure.

  • Doublure intérieure :
    • Dans le cadre du travail quotidien, qui implique des efforts physiques importants, les propriétés de régulation thermique ne sont pas seulement exigées, elles sont attendues.
    • La doublure fonctionnelle Active-X est synonyme de qualité supérieure et de technologie innovante. Elle offre à celui qui la porte une régulation durable et active de l’humidité.
    • La doublure fonctionnelle Active-X régule l’humidité et garantit un séchage rapide des chaussures.
    • Il ne déteint pas, est doux pour la peau et résistant à l’abrasion.

  • SYSTÈME MPU REBOUND :
    • Travailler plus sainement grâce à un amortissement adapté
    • Le nouveau SYSTÈME MPU-REBOUND d’ATLAS® permet une course nettement plus douce et moins fatigante.
    • Ce confort de marche exceptionnel repose sur un système de semelle innovant qui offre à l’utilisateur un soulagement de la pression, un amorti et un dynamisme optimaux.
    • Ceci est assuré par la combinaison parfaite d’une semelle intérieure qui soulage la pression et d’une mousse MPU légère et réactive.

  • Climat :
    • Le concept ATLAS® clima-stream® maximise la respirabilité, équilibre l’humidité à l’intérieur de la chaussure et régule la température ambiante de manière optimale.
    • L’utilisation d’un matériau extérieur haut de gamme particulièrement respirant, d’une doublure thermorégulatrice et d’une semelle intérieure Klima Komfort® garantit un confort unique.

  • DGUV 112-191:
    • ATLAS® vous propose une large gamme de semelles orthopédiques différentes.
    • Les articles signalés ici sont adaptés à la fourniture de semelles orthopédiques conformément à la règle DGUV 112-191.
    • Le marquage dans la chaussure est déterminant à cet égard.