• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Bague de serrage, dentée, avec contre-pièce réglable, avec vis pour rainures en T, d1=21 mm / dimension nominale de la rainure=22 mm / d2=M20 / l4=200 mm

Réf.: 23185.0121
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 23185.0121
EAN / GTIN 4030618268987
Réf. fabricant 23185.0121
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

La pièce de pression et sa contre-pièce sont reliées de manière imperdable à la bride de serrage, ce qui permet à celle-ci d’être rapidement prête à l’emploi. La bride de serrage est équipée de deux ergots de serrage et peut être facilement retournée en fonction de l’application.

Matériau
Vis
  • Acier pour traitement thermique
mère
  • Acier pour traitement thermique
tranche
  • Acier pour traitement thermique
bagues de serrage
  • Acier trempé et revenu, galvanisé
Références
Des hauteurs de serrage plus importantes peuvent être obtenues en utilisant la rallonge de support (EH 23185.).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier